Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1838958-BP Herst.-Nr.: 740.006 EAN/GTIN: 4016514009787 |
| |
|
| | |
| Bachmann 740.006 Lichterketten-System netzbetrieben Anzahl Leuchtmittel 20
Bachmann 740.006 13.2m 20Lampen Lichterkette
Bachmann 740.006. Anzahl Leuchtmittel: 20 Lampen. Produktfarbe: Grün. Energiequelle: AC. Länge: 13,2 m
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 20 · Kabelfarbe: Grün · Produktabmessung, Länge: 20 m · Schutzart: IP44 · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Ohne Leuchtmittel:Mit 20 Fassungen E27
Hinweis: Leuchtmittel bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Kabelfarbe: | Grün | Produktabmessung, Länge: | 20 m | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Lichterketten-Bereich: | 20 m - 39|ツ|99 m | Marke: | Bachmann | Anzahl Leuchtmittel: | 20 | Schutzart: | IP44 | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Leuchtmittel enthalten: | Nein | Raum (Lampen): | Zielbeleuchtung | Haus/Garage | Gehwegbeleuchtung | Stromversorgung (LOV): | netzbetrieben | Produkt-Art: | Lichterketten-System |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 68,61* | € 84,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,28* | € 85,08* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 70,73* | € 86,89* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 72,08* | € 88,57* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,73* | € 133,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|