Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 300.005 Steckdosen-Modul mit Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1838787-BP
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     300.005
EAN/GTIN:
     4016514017287
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann 300.005 Steckdosen-Modul mit Schalter

Bachmann 300.005 12AC-Ausgänge 2U Schwarz - Grau Stromverteilereinheit (PDU)

Bachmann 300.005. PDU-Typen: Standard, Rack-Kapazität: 2U, Produktfarbe: Schwarz, Grau. Anzahl AC Anschlüsse: 12 AC-Ausgänge. Kabellänge: 2 m. Abmessungen (BxTxH): 74 x 790 x 45 mm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Montageart: Schraubbefestigung · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 74 mm · Produktabmessung, Länge: 790 mm · Steckdosen-Anzahl: 12

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Abmessungen:
(L x B x H) 790 x 75 x 74 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
74 mm
Produktabmessung, Länge:
790 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
Bachmann
Farbe:
grau
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Schraubbefestigung
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Steckdosen-Anzahl:
12
Produkt-Art:
Steckdosen-Modul mit Schalter
UKCA-konform:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 40,41*
€ 51,82*
€ 5,95*
ab € 44,80*
€ 57,14*
Frei Haus
ab € 45,30*
€ 57,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,83*
€ 58,41*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 47,58*
€ 60,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.