Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1838756-BP Herst.-Nr.: 387.172 EAN/GTIN: 4016514003853 |
| |
|
| | |
| Bachmann 387.172 Steckdosenleiste Schwarz Schutzkontakt 1 St.
Bachmann 387.172 3AC outlet(s) 5m Schwarz Verlängerungskabel
Bachmann 387.172. Kabellänge: 5 m, Anzahl AC Anschlüsse: 3 AC-Ausgänge, Produktfarbe: Schwarz. Breite: 56 mm, Tiefe: 185 mm, Höhe: 41 mm
Technische Daten: Anschluss-Leistung (Details): 3680 W · Betriebsspannung: 250 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 5.00 m · Material: Kunststoff · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 185 mm · Produktabmessung, Höhe: 41 mm · Produktabmessung, Länge: 56 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 5.00 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 41 mm | Produktabmessung, Länge: | 56 mm | Produktabmessung, Breite: | 185 mm | Marke: | Bachmann | Schutzart: | IP20 | Farbe: | schwarz | Material: | Kunststoff | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | erhöhter Berührungsschutz | Netzstecker-Typ: | Schutzkontakt | Montageart: | Montagelöcher | Betriebsspannung: | 250 V | Einsatzort: | Innenbereich | Anschluss-Leistung (Details): | 3680 W | Steckdosen-Anzahl: | 3 | Produkt-Art: | Steckdosenleiste | UKCA-konform: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, bachmann steckdosenleiste schwarz 5m, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Bachmann, 387.172, Steckdosenleiste Schutzkontakt Smart |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 7,40* | € 10,00* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,69* | € 11,61* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,70* | € 11,65* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 8,67* | € 11,67* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,45* | € 12,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|