Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 330.072 Steckdosenleiste mit Schalter Aluminium, Schwarz Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1838746-BP
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     330.072
EAN/GTIN:
     4016514000678
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann 330.072 Steckdosenleiste mit Schalter Aluminium,Schwarz Schutzkontakt 1 St.

Bachmann PRIMO 9AC outlet(s) 1.75m Schwarz - Grau Verlängerungskabel

Bachmann PRIMO. Breite: 71 mm, Tiefe: 560 mm, Höhe: 54 mm. Produktfarbe: Schwarz, Grau. Stromstärke (maximal): 16 A, Maximale Eingangsleistung: 3680 W

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3680 W · Betriebsspannung: 250 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Aluminium,Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.75 m · Material: Aluminium · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 560 mm · Produktabmessung, Höhe: 54 mm · Produktabmessung, Länge: 71 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 9 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,mit Schalter

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.75 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Aluminium | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
54 mm
Produktabmessung, Länge:
71 mm
Produktabmessung, Breite:
560 mm
Marke:
Bachmann
Schutzart:
IP20
Farbe:
grau | schwarz
Material:
Aluminium
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz | mit Schalter
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Montagelöcher
Betriebsspannung:
250 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3680 W
Steckdosen-Anzahl:
9
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 35,99*
€ 46,26*
11 Tage
3
Frei Haus
ab € 35,73*
€ 46,26*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,05*
€ 46,56*
3 Tage
17
€ 5,80*
ab € 36,45*
€ 46,88*
€ 4,70*
ab € 38,24*
€ 49,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.