Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1838745-BP Herst.-Nr.: 330.070 EAN/GTIN: 4016514000654 |
| |
|
| | |
| Bachmann 330.070 Steckdosenleiste mit Schalter Schwarz,Aluminium Schutzkontakt 1 St.
Bachmann PRIMO 3AC outlet(s) 1.75m Schwarz - Grau
Bachmann PRIMO. Kabellänge: 1,75 m, Anzahl AC Anschlüsse: 3 AC-Ausgänge, Produktfarbe: Schwarz, Grau. Stromstärke (maximal): 16 A, Maximale Eingangsleistung: 3680 W. Breite: 71 mm, Tiefe: 304 mm, Höhe: 54 mm
Technische Daten: Anschluss-Leistung (Details): 3680 W · Betriebsspannung: 250 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz,Aluminium · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.75 m · Material: Aluminium · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 304 mm · Produktabmessung, Höhe: 54 mm · Produktabmessung, Länge: 71 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,mit Schalter
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.75 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Aluminium | Produktabmessung, Höhe: | 54 mm | Produktabmessung, Länge: | 71 mm | Produktabmessung, Breite: | 304 mm | Marke: | Bachmann | Schutzart: | IP20 | Farbe: | schwarz | grau | Material: | Aluminium | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | erhöhter Berührungsschutz | mit Schalter | Netzstecker-Typ: | Schutzkontakt | Montageart: | Montagelöcher | Betriebsspannung: | 250 V | Einsatzort: | Innenbereich | Anschluss-Leistung (Details): | 3680 W | Steckdosen-Anzahl: | 3 | Produkt-Art: | Steckdosenleiste mit Schalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, mehrfachsteckdosen schwarz bachmann, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Bachmann, 330.070, Steckdosenleiste Schutzkontakt PRIMO Schalter, Steckdosenleiste Schutzkontakt Primo |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 19,37* | € 25,44* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,52* | € 26,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 21,16* | € 27,80* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,49* | € 28,08* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 22,25* | € 28,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|