Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well GSM90A12-P1M Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 6.67 A 80 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1838030-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSM90A12-P1M
EAN/GTIN:
     4021087036733
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Mean Well GSM90A12-P1M Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 6.67 A 80 W

MEANWELL Tisch-Netzteile Serie GSM90A Medical Single Output Leistung: 90W

Tischnetzteil · Universaleingang · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Isolationsklasse I · für Anwendungen aus der Medizintechnik EN60601-1 (2x MOPP Level) · Energy efficiency level VI (DOE)

Um die Nachfrage nach medizinischen Stromversorgungen zu erfüllen, hat Mean Well die Tischnetzteile der GSM-Familie um die Serie GSM90A erweitert.
Die Tischnetzteile entsprechen der Richtlinie IEC60601-1 der 3. Version und sie erfüllen die Anforderungen von 2x MOPP.
Sie verfügen über einen Leckstrom von weniger als 100μA, einen Wirkungsgrad von bis zu 94,5% und eine Leerlaufleistung von weniger als 0,15W. Geeignete Anwendungen sind unter anderem mobile klinische Arbeitsplätze und tragbare Hämodialysegeräte.

Ausstattung:
Tischnetzteil · Universaleingang · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Isolationsklasse I · für Anwendungen aus der Medizintechnik EN60601-1 (2x MOPP Level) · Energy efficiency level VI (DOE)

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): Kabel mit Stecker · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 12 V/DC · Ausgangsstrom (High) Details: 6.67 A · Ausgangsstrom (max.): 6.67 A · Eingangsspannung (num): 110 V/AC,230 V/AC · Eingänge: 1 · Einsatzort: Innenbereich,mobil,stationär · ErP Status: Level VI · Gewicht: 450 g · Leistung: 80 W · Netzteiltyp: getaktet · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 145 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.5

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Länge:
145 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
ErP Status:
Level VI
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
6.67 A
Marke:
Mean Well
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.5
Typ (Hersteller-Typ):
GSM90A12-P1M
Eingangsspannung (num):
110 V/AC | 230 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
6.67 A
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Innenbereich | mobil | stationär
Leistung:
80 W
Anschlüsse (Details):
Kabel mit Stecker
Eingänge:
1
Netzteiltyp:
getaktet
Ausgangsstrom (High) Details:
6.67 A
Gewicht:
450 g
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 37,03*
€ 49,68*
2 Tage
88
€ 14,99*
ab € 36,83*
€ 54,76*
€ 8,95*
ab € 36,19*
€ 59,31*
€ 3,50*
ab € 50,64*
€ 65,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.