Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GSM90A12-P1M Netzteil und Spannungsumwandler (GSM90A12-P1M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-5956422
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSM90A12-P1M
EAN/GTIN:
     4021087036733
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Tischnetzteil

Hauptmerkmale

Merkmale  
Eingangsspannung  80 - 264 V
Ausgangsleistung  90 W
Ausgangsspannung  12 V
RoHS-Kompatibel  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  60 mm
Tiefe  145 mm
Höhe  32 mm
Gewicht  480 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  30 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Eingangsspannung:
80 - 264 V
Ausgangsleistung:
90 W
Ausgangsspannung:
12 V
RoHS-Kompatibel:
Ja
Breite:
60 mm
Tiefe:
145 mm
Höhe:
32 mm
Menge pro Packung:
30 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: tischnetzteil 12v meanwell, ac ac netzgeräte, schaltnetzteil geschlossen 12v, gsm90a12p1m, mean, well, gsm90a12, tischnetzteil, festspannung, v/dc, 6.67, netzteil, spannungsumwandler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,15*
€ 36,94*
€ 8,95*
ab € 26,72*
€ 36,96*
€ 5,90*
ab € 26,21*
€ 39,27*
€ 6,90*
ab € 33,38*
€ 44,23*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 50,46*
€ 67,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.