Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY USB 2.0-Hub mit eingebautem Repeater


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1836790-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     42781
EAN/GTIN:
     4002888427814
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Hub
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
LINDY USB 2.0-Hub mit eingebautem Repeater

Lindy USB 2.0 Aktiv-VerlängerungsHub Pro 8m

USB Aktiv-Verlängerung Pro 8m mit integriertem USB Hub zum Anschluss von 4 USB Devices. Kombinierbar mit einem Extendersystem.

8m Aktiv-Verlängerung mit integriertem 4 Port USB HubÜberbrückt USB-Distanzen bis 8m und ermöglicht den Anschluss von bis zu 4 USB DevicesInklusive Universalnetzteil 5V 2ADieser Hub kann direkt an einen Rechner angeschlossen oder in Kombination mit den anderen Komponenten des USB-Aktiv-Verlängerungs-System-Pro eingesetzt werden  Aufbau eines Extendersystems mit mehreren Segmenten und Längen über 8m Das erste Segment am Rechner sollte immer die 8m Aktiv-Verlängerung-Pro, Art.Nr. 42780 sein, bei manchen Mainboard Chipsets kann es hier mit der 12m Verlängerung zu instabiler Funktion kommenWeitere Zwischensegmente können mit der Aktiv-Verlängerung-Pro 12m, Art.-Nr. 42782, realisiert werden, sie erlaubt den Anschluss eines USB-Gerätes mit 100mA max. Energiebedarf Verwenden Sie am Ende der Verlängerungsstrecke diesen Aktiv-Verlängerungs-Hub Pro 12m, Art.Nr. 42783

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 4 x · Kabellänge: 8.00 m · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB-A · Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: mit eingebautem Repeater

Weitere Informationen:
Kabellänge:
8.00 m
Marke:
LINDY
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
mit eingebautem Repeater
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
USB 2.0 | USB-A
Verbindungsart:
USB-A auf USB-B
Spezifikation:
USB 2.0
Anzahl Ausgänge:
4 x
Produkt-Art:
USB 2.0-Hub
Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, usb verlängerung usb 2.0 usb-a, usb extender, lindy usb extender, LINDY, 42781, USB-Hub, mehr USB am PC, USB Ports vermehren
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,50*
ab € 38,59*
€ 51,15*
€ 4,50*
ab € 38,43*
€ 51,17*
€ 6,78*
ab € 39,28*
€ 52,30*
1 Tag
12
€ 10,00*
ab € 41,18*
€ 54,40*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,24*
€ 75,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.