Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1836774-BP Herst.-Nr.: 43158 EAN/GTIN: 4002888431583 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-A Stecker,USB-A Buchse 8.00 m Schwarz 43158
Lindy USB 3.0 Aktiv-Verlängerung Pro 8m
Überbrückt in Kombination mit weiteren Segmenten des USB 3.0 Active Extension Systems Pro Distanzen bis 40m
Verlängert die Reichweite Ihres USB 3.0 Active Extension System Pro um 8m Unterstützt USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 SuperSpeed Datentransferraten bis 5Gbit/sPlug & Play, abwärts kompatibel mit USB 2.0 und USB 1.1 GerätenUSB Typ A Buchse mit Hakenmechanismus sorgt für eine sichere Verbindung Die Lindy USB 3.0 Aktiv-Verlängerung Pro, 8m wird als erstes Segment bei einer Installation des USB 3.0 Active Extension Systems Pro verwendet. Das Lindy USB 3.0 Active Extension System Pro ermöglicht den Zugriff auf Geräte in großer Entfernung und besteht aus verschiedenen Aktiv-Verlängerungskabeln in 8m (Nr. 43158), 10m (Nr. 43157) und 15m (Nr. 43229) Länge bzw. in 10m mit Hub (Nr. 43159).Mehrere dieser Kabel können bis zu einer Distanz von 40m verbunden werden. Wenn Sie am Ende der Installation mehrere USB Geräte anschliessen möchten, verwenden Sie als letztes Segment der Installation bitte den 10m USB 3.0 Aktiv-Verlängerungs-Hub Pro mit 4 Ports (Nr. 43159). Die 8m USB 3.0 Aktiv-Verlängerung Pro wird über den USB Anschluss des Computers mit Strom versorgt. Bei höherem Strombedarf kann auch über das beiliegende USB Ladeadapterkabel ein Netzteil angeschlossen werden. Für eine sichere Verbindung sorgt die USB Typ A Buchse mit Hakenmechanismus, der das ungewollte Herausziehen der USB Stecker weiterer Verlängerungssegmente verhindert. Beachten Sie bitte, dass immer nur die 8m USB 3.0 Aktiv-Verlängerung Pro (Nr. 43158) oder die 15m Aktiv-Verlängerung Pro (Nr. 43229) als erstes Segment verwendet werden kann!
Technische Daten: Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-A Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 8.00 m · Spezifikation: USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) · Verbindungsart: USB-A auf USB-A
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 8.00 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlüsse: | USB-A Stecker | USB-A Buchse | Verbindungsart: | USB-A auf USB-A | Spezifikation: | USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 56,33* | € 71,13* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 56,68* | € 71,55* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 7,50* | ab € 57,35* | € 72,36* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 60,12* | € 75,60* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 87,04* | € 106,49* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|