Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1836766-BP Herst.-Nr.: 43155 EAN/GTIN: 4002888431552 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-A Stecker,USB-A Buchse 5.00 m Schwarz 43155
Lindy USB 3.0 Aktiv-Verlängerung 5m
Aktives Verlängerungskabel für USB 3.0 mit 5m Länge
Sie können maximal 2 der Verlängerungskabel hintereinander verwenden (abhängig von der verwendeten Hardware!). Das USB-Kabel, an dem das Device angeschlossen wird, darf nicht länger als 1,2m sein. Damit ergibt sich - je nach verwendeter Hardware - eine Gesamtlänge von 11,2m vom Rechner zum Endgerät.
Technische Daten: Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-A Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabellänge: 5.00 m · Spezifikation: USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) · Verbindungsart: USB-A auf USB-A
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 5.00 m | Kabel-Ausführung: | Verlängerungskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kabel-Anwendung: | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | Anschlüsse: | USB-A Stecker | USB-A Buchse | Verbindungsart: | USB-A auf USB-A | Spezifikation: | USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04002888431552, LINDY, 43155, LINDY USB 3.0 Aktiv-Verlaengerung 5m, usb host kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 18,74* | € 25,30* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 19,17* | € 25,75* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 20,41* | € 26,95* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 20,83* | € 27,99* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 32,22* | € 42,19* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|