Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1836763-BP Herst.-Nr.: 43156 EAN/GTIN: 4002888431569 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-A Stecker,USB-A Buchse 10.00 m Schwarz 43156
Lindy USB 3.0 Aktiv-Verlängerung 10m
Aktives Verlängerungskabel für USB 3.0 mit 10m Länge
USB 3.0 SuperSpeed-StandardAbwärtskompatibel mit USB 2.0/1.1Unterstützt USB SuperSpeed-Transferraten bis max. 5Gbit/s Kabellänge: 10mPlug & Play-GerätUSB Bus powered - Stromversorgung über den USB BusOptional kann ein 5V DC, 2A - Netzteil z.B. Artikelnummer 73824 (mit Rundstecker, Durchmesser 3,5mm*1,35mm) angeschlossen werden. (Das Netzteil ist im Lieferumfang nicht enthalten)
Technische Daten: Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-A Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 10.00 m · Spezifikation: USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) · Verbindungsart: USB-A auf USB-A
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 10.00 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kabel-Anwendung: | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | Anschlüsse: | USB-A Stecker | USB-A Buchse | Verbindungsart: | USB-A auf USB-A | Spezifikation: | USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 31,40* | € 40,69* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 31,63* | € 40,95* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 10,00* | ab € 32,11* | € 41,43* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 33,51* | € 43,45* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 49,60* | € 62,66* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|