Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY VGA Verlängerungskabel VGA 15pol. Stecker, VGA 15pol. Buchse 2.00 m Schwarz 36393 VGA-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1835474-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36393
EAN/GTIN:
     4002888363938
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
LINDY VGA Verlängerungskabel VGA 15pol. Stecker,VGA 15pol. Buchse 2.00 m Schwarz 36393 VGA-Kabel

Lindy VGA Kabel M/F, schwarz 2m

VGA Monitorkabel, DDC-fähig für höchste Auflösungen.
Vergossene Stecker im LINDY Design mit guter Ergonomie.
Läßt sich hervorragend von Hand festschrauben, ohne Schraubendreher.
Doppelt geschirmtes Multi-Coax-Kabel
Farbe: beige mit roten Schrauben

Technische Daten:
Anschluss-Typ: VGA · Anschlüsse: VGA 15pol. Stecker,VGA 15pol. Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabellänge: 2.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Verbindungsart: VGA auf VGA

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
VGA 15pol. Stecker | VGA 15pol. Buchse
Verbindungsart:
VGA auf VGA
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
VGA
Produkt-Art:
VGA-Kabel
Weitere Suchbegriffe: VGA Verlängerungskabel, vga verlängerungskabel 2m, d-sub kabel, 04002888363938, LINDY, 36393, LINDY VGA Kabel M/F, schwarz 2m
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 8,98*
€ 9,56*
5
€ 6,95*
ab € 9,97*
€ 10,43*
1
€ 4,00*
ab € 9,67*
€ 10,59*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 10,69*
€ 11,34*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 16,73*
€ 18,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.