Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-Micro-B Stecker, USB-Mini-B Stecker 1.00 m Schwarz mit OTG-Funktion 31718


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1835356-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     31718
EAN/GTIN:
     4002888317184
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-Micro-B Stecker,USB-Mini-B Stecker 1.00 m Schwarz mit OTG-Funktion 31718

Lindy USB 2.0 Kabel Micro-B/Mini-B OTG, 1m

Hochwertiges USB 2.0 Kabel und USB OTG Kabel mit Micro-B Stecker auf Mini-B Stecker für USB OTG Produkte nach der USB OTG (On-The-Go) Spezifikation sowie USB 2.0 und vorige

Das hochwertige LINDY USB 2.0 Kabel ist voll kompatibel zur USB 2.0 Spezifikation sowie abwärtskompatibel zu den Vorgängerstandards. Es unterstützt alle Datentransferraten bis 480MBit/sec.  OTG USB 2.0 KabelStecker: Typ Micro-B Stecker an Typ Mini-B SteckerOTG Host: Micro-B (rot)Entspricht den USB On-The-Go (OTG) SpezifikationenKabel doppelt abgeschirmt mit vergossenen SteckernFarbe: schwarzLänge: ca. 1m  Wichtig!Die Hersteller verwenden unterschiedliche Schnittstellen an Ihren Geräten. Vergewissern Sie sich daher, dass Ihr Gerät auch die standardisierten USB Anschlüsse besitzt.

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-Micro-B Stecker,USB-Mini-B Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Besonderheiten: mit OTG-Funktion · Kabellänge: 1.00 m · Spezifikation: USB 2.0 · Verbindungsart: USB-Micro-B auf USB-Mini-B

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker Micro-B
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 2.0 Stecker Mini-B
Marke:
LINDY
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Anschlüsse:
USB-Micro-B Stecker | USB-Mini-B Stecker
Kabel-Besonderheiten:
mit OTG-Funktion
Farbe:
schwarz
Verbindungsart:
USB-Micro-B auf USB-Mini-B
Spezifikation:
USB 2.0
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: lindy micro usb kabel 1m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, LINDY, 31718, LINDY USB 2.0 Kabel Micro-B/Mini-B 1m, usb host kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 6,21*
€ 9,31*
€ 4,00*
ab € 4,28*
€ 9,50*
€ 3,50*
ab € 13,83*
€ 19,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.