Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0399490190 Rolladen-Zeitschaltuhr digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1834152-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0399490190
EAN/GTIN:
     4006341716231
Suchbegriffe:
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Schaltuhr Digital
Schaltuhr
REV 0399490190 Rolladen-Zeitschaltuhr digital

Rollladenzeitschaltuhr

Zum Wandeinbau
Mit Display

Ausstattung:
Mehrfachverwendung durch Klicksystem
Passt zu allen Einrichtungen
Junges und modernes Design
Automatik- und Handbetrieb
Öffnungs- und Schließzeit minutengenau programmierbar
Zufallsprogramm für Anwesenheitssimulation
Programmspeicher bei Stromausfall
Ersatz für mechanischen Rollladenschalter
Beliebig kombinierbar mit Produkten der Serie Novaclip
Technische Daten: 230 V~, 50 Hz

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Schaltuhren-Typ: digital

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
REV
Farbe:
weiß
Betriebsspannung:
230 V/AC
Einsatzort:
Innenbereich
Schaltuhren-Typ:
digital
Produkt-Art:
Rolladen-Zeitschaltuhr
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 21,30*
€ 29,38*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 22,35*
€ 30,66*
€ 4,00*
ab € 22,73*
€ 31,03*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 31,31*
€ 42,83*
€ 3,50*
ab € 42,83*
€ 56,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAO
48004706-Set
ab € 16,10*
Ähnlich
GAO
48344706-Set
ab € 9,60*
Ähnlich
REV Ritter
0399460190
ab € 20,69*
Ähnlich
REV Ritter
426013
ab € 48,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.