Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0399460190 Unterputz PIR-Bewegungsmelder 120 ° Weiß IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2110766-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0399460190
EAN/GTIN:
     4006341715302
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
REV 0399460190 Unterputz PIR-Bewegungsmelder 120 ° Weiß IP20

2-Draht Technik
Markenkompatibel durch 50 x 50 mm Einsatz
UP-Einbau in handelsübliche Schalterdosen

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Erfassungswinkel: 120 ° · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Unterputz · Produktabmessung, Breite: 87 mm · Produktabmessung, Höhe: 58 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 8 m · Schaltleistung Energiesparlampen: 4 - 150 VA · Schaltleistung Glühlampe: 25 - 300 W · Schaltleistung Halogenlampe: 4 - 150 W · Schaltleistung LED-Lampe: 4 - 100 W (max. 6 Stück) · Schutzart: IP20 · Zeiteinstellung: 5 sec - 12 min

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 85 x 87 x 58 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
58 mm
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
87 mm
Marke:
REV
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Erfassungswinkel:
120 °
Reichweite max. (im Freifeld):
8 m
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Schaltleistung Glühlampe:
25 - 300 W
Zeiteinstellung:
5 sec - 12 min
Schaltleistung Halogenlampe:
4 - 150 W
Schaltleistung Energiesparlampen:
4 - 150 VA
Schaltleistung LED-Lampe:
4 - 100 W (max. 6 Stück)
Produkt-Art:
PIR-Bewegungsmelder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,77*
€ 29,61*
€ 4,95*
ab € 21,43*
€ 29,61*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 26,08*
€ 36,50*
€ 3,50*
ab € 39,96*
€ 53,60*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 40,60*
€ 54,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.