Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 531016 Funkklingel Sender beleuchtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1833891-BP
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     531016
EAN/GTIN:
     3345115310161
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Philips 531016 Funkklingel Sender beleuchtet

Philips Funkklingel 300 AddPush

Beleuchtete und witterungsbeständige Klingeltaste - IP65
Individualisierbarer Klingelton für jeden Sender
Optische Warnung bei schwachem Akku am Sender

Die zusätzliche Ruftaste ist mit allen Geräten der Reihe PHILIPS WelcomeBell 300 kompatibel. Dank der hohen Reichweite von 300 m ideal zur Verwaltung eines zweiten Eingangs.

Ausstattung:
auf bis zu 4 Klingeln und 4 Sender erweiterbare Plattform · individualisierbarer Klingelton für jeden Sender zur einfachen Unterscheidung Ihrer Eingänge

Technische Daten:
Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Sender · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Höhe: 115 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Produktabmessung, Tiefe: 35 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 300 m · Türklingel-Besonderheiten: beleuchtet

Lieferumfang:
1 x Klingeltaste,1 x Regenschutz

Hinweis:
Batterien nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen!
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
35 mm
Produktabmessung, Höhe:
115 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Marke:
Philips
Farbe:
weiß
Türklingel-Besonderheiten:
beleuchtet
Funk-Türklingel-Komponente:
Sender
Reichweite max. (im Freifeld):
300 m
Frequenz (LOV):
433 MHz
Produkt-Art:
Funkklingel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,50*
€ 22,47*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 15,39*
€ 22,49*
€ 3,50*
ab € 29,22*
€ 39,18*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 33,18*
€ 44,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Philips
DES7900DCH/10
ab € 41,33*
Sonstiges
Philips
DES7300DCH/10
ab € 33,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.