| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-60172118 Herst.-Nr.: DES7000WPB/10 EAN/GTIN: 3345115310161 |
| |
|
| | |
| Verwalten Sie einen weiteren Hauseingang mit dieser zusätzlichen WelcomeBell 300 AddPush-Ruftaste. Sie ist kompatibel mit der gesamten Philips WelcomeBell 300-Produktreihe und kann mit bis zu vier Türglocken genutzt werden. Außerdem ist sie wetterbeständig. Weitere Informationen: Merkmale | Übertragungstechnik | Kabellos | | Produktfarbe | Weiß | | Material | Kunststoff | | Frequenzband | 0.433 GHz | | Kabellose Reichweite | 300 m | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 | Energie | Energiequelle | Akku | | Batterien erforderlich | Ja | | Akku-/Batterietyp | AAA | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 55 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 70 mm | | Tiefe | 35 mm | | Höhe | 115 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funkgong, Funktürklingel, Klingelknopf, Klingeltaster, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, philips türsprechanlage, gegensprechanlage, funk-türklingel 300m |
| | |
| |