Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1831382-BP Herst.-Nr.: 3241112 EAN/GTIN: 4046356717410 |
| |
|
| | |
| Phoenix Contact 3241112 WG-S HF 20 BK Spiralschlauch 4 bis 20 mm Schwarz 25 m
Phoenix WG-S HF 20 BK Kabelmanagement Schwarz
Schwarz Bündel-Ø (max.): 20 mm
Phoenix WG-S HF 20 BK. Typ: Kabelmanagement, Produktfarbe: Schwarz, Material: Polyethylen. Länge: 25 m, Durchmesser: 2 cm
Technische Daten: Bündel-Ø (max.): 20 mm · Bündel-Ø (min.): 4 mm · Herstellerfarbe: Schwarz
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Bündel-Ø-Bereich: | 4 bis 20 mm | Marke: | Phoenix Contact | Farbe: | schwarz | Herst.-Teilenr.: | 3241112 | Typ (Hersteller-Typ): | WG-S HF 20 BK | Bündel-Ø (max.): | 20 mm | Bündel-Ø (min.): | 4 mm | Produkt-Art: | Spiralschlauch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 25 | | pro Meter | € 4,45* | ab € 0,148* | € 0,245* | | | | | 20 Tage | | | 25 | | pro Meter | € 6,99* | ab € 0,162* | € 0,262* | | | | | | | | 25 | | pro Meter | € 5,46* | ab € 0,1628* | € 0,2628* | | | | | | | | 25 | | pro Meter | € 5,95* | ab € 0,16453* | € 0,26453* | | | | Lager 102 | | | | 25 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 0,3328* | € 0,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter | Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 14,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|