Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch PE Ø4-20mmBü hfr sw UL94HB Polyethylen (PE) WG-SHF20BK


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3241112 Faltrohr Polyethylen
Phoenix Contact 3241112 Faltrohr Polyethylen
Artikel-Nr.:
     262-E402G36
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
Spiralschlauch PE Ø4-20mmBü hfr sw UL94HB Polyethylen (PE) WG-SHF20BK
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Betriebstemperatur:
-50 - 85 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Bündeldurchmesser:
4 - 20 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
0 mm
Wandstärke:
0.65 mm
Wendelbreite:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 4,45*
ab € 0,149*
€ 0,237*
21 Tage
unbekannt
25
pro Meter
€ 6,99*
ab € 0,162*
€ 0,252*
25
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,1628*
€ 0,2528*
Lager 262
25
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,16453*
€ 0,25453*
30 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,16889*
€ 0,25889*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 0,25453*
€ 0,30289
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,22453*
€ 0,26719
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,20453*
€ 0,24339
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,18453*
€ 0,21959
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,16453*
€ 0,19579
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 6,36325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212621
ab € 15,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.