Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B57020M2502A001 B57020M2502A001 NTC Temperatursensor -40 bis +60 °C 5000 Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-182800-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B57020M2502A001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
TDK B57020M2502A001 NTC Temperatursensor -40 bis +60 °C 5000 Ω

NTC-Temperatursensor

Durch das robuste, feuchte- und wasserdichte Kunststoffgehäuse eignet sich der NTC-Sensor M2020 auch für Anwendungen in Klimaanlagen, Kühlgeräten sowie Wetterstationen.

Ausstattung:
Anschlussleitung PVC-isoliert, Länge ca. 280 mm.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Sensoren): NTC · Gehäusematerial: Kunststoff · Genauigkeit: 1 % · Grundwiderstand: 5000 Ω · Grundwiderstand Referenz: +25 °C · Kabellänge: 28.00 cm · Messbereich Temperatur: -40 bis +60 °C · Messbereich Temperatur (max.): +60 °C · Messbereich Temperatur (min.): -40 °C · Produkt-Art: Temperatursensor · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): B57020M2502A001

Weitere Informationen:
Kabellänge:
28.00 cm
Abmessungen:
(Ø x L) 8 mm x 30 mm
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Messbereich Temperatur:
-40 bis +60 °C
Marke:
TDK
Gehäusematerial:
Kunststoff
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausführung (Sensoren):
NTC
Typ (Hersteller-Typ):
B57020M2502A001
Genauigkeit:
1 %
Grundwiderstand:
5000 Ω
Grundwiderstand Referenz:
+25 °C
Messbereich Temperatur (max.):
+60 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Temperatursensor
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TDK, B57020M2502A001, ntc-temperatursensor, ntc-sensor m2020
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
102
Frei Haus
ab € 10,40*
€ 16,06*
€ 4,00*
ab € 8,89*
€ 16,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0541 0230-10
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.