Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1017632 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert Polzahl: 5 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1827358-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1017632
EAN/GTIN:
     4055626501819
Suchbegriffe:
AS-i-Kupplungssteckverbinder
Kupplungssteckverbinder
phoenix contact kupplungssteckverbi...
Phoenix Contact 1017632 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert Polzahl: 5 1 St.

Kupplungssteckverbinder - PRC 5-FC-FS6 8-21 HR - 1017632

PRC-Steckverbinder, Hand-Release-Ready, schwarz, 5-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, mit Schraubanschluss für Leitungen mit dem Außendurchmesser 8 mm ... 21 mm.

Technische Daten:
Kontaktmaterial: Kupfer · Kontaktoberfläche: versilbert · Polzahl: 5

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Phoenix Contact
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
5
Herst.-Teilenr.:
1017632
Typ (Hersteller-Typ):
PRC 5-FC-FS6 8-21 HR
Kontaktmaterial:
Kupfer
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| unkonfektioniert
Weitere Suchbegriffe: Phoenix Contact, 1017632, PRC 5-FC-FS6 8-21 HR, Rundsteckverbinder (kabelseitig)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.