Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDL240213R1012 Phasenschiene Anzahl Reihen 4 4polig 10 mm² 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1826950-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDL240213R1012
EAN/GTIN:
     4016779656139
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Schutzschalter
schutzschalter abb
ABB 2CDL240213R1012 Phasenschiene Anzahl Reihen 4 4polig 10 mm²

ABB Sammelschiene PS4/12NA

Nutzbar für S200, F200, DDA200 Serie
Nutzbar für Produktklasse: Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz

Sammelschiene PS4/12NA

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 4 · Anzahl Teilungen: 12 · Polzahl (LOV - nur für Titel): 4polig · Polzahl (num): 4 · Produktabmessung, Breite: 19.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 30.5 mm · Produktabmessung, Länge: 212 mm · Querschnitt (num): 10 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 212 x 19.3 x 30.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
30.5 mm
Produktabmessung, Länge:
212 mm
Produktabmessung, Breite:
19.3 mm
Marke:
ABB
Polzahl (LOV - nur für Titel):
4polig
Querschnitt (num):
10 mm²
Anzahl Teilungen:
12
Polzahl:
4
Anzahl Reihen:
4
Produkt-Art:
Phasenschiene
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter, schutzschalter 4 polig, 04016779656139, ABB, 2CDL240213R1012, PS4/12NA
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,78*
€ 13,37*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,59*
€ 14,48*
4 Tage
171
€ 6,40*
ab € 10,64*
€ 14,54*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,95*
€ 15,32*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 13,73*
€ 18,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.