Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1826944-BP Herst.-Nr.: 2CDL200001R0001 EAN/GTIN: 4016779514729 |
| |
|
| | |
| ABB 2CDL200001R0001 Endabdeckung
ABB Endkappe PS-END für Phasenschiene
Nutzbar für S200, F200, DDA200 Serie Nutzbar für Produktklasse: Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Länge: 8 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 8 x 18 x 17 mm | Produktabmessung, Höhe: | 17 mm | Produktabmessung, Länge: | 8 mm | Produktabmessung, Breite: | 18 mm | Marke: | ABB | Produkt-Art: | Endabdeckung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,48* | € 0,80* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,48* | € 0,81* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,48* | € 0,81* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,55* | € 0,84* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,56* | € 0,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|