Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1826940-BP Herst.-Nr.: 2CDL210001R1006 EAN/GTIN: 4016779463102 |
| |
|
| | |
| ABB 2CDL210001R1006 Phasenschiene Anzahl Reihen 1 1polig 10 mm²
ABB STOTZ-KONTAKT Sammelschiene proM Compact PS 1/6
Nutzbar für S200, F200, DDA200 Serie Nutzbar für Produktklasse: Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz
Sammelschiene proM Compact PS 1/6
Technische Daten: Anzahl Reihen: 1 · Anzahl Teilungen: 6 · Polzahl (LOV - nur für Titel): 1polig · Polzahl (num): 1 · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Länge: 106 mm · Querschnitt (num): 10 mm²
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 106 x 20 x 17 mm | Produktabmessung, Höhe: | 17 mm | Produktabmessung, Länge: | 106 mm | Produktabmessung, Breite: | 20 mm | Marke: | ABB | Polzahl (LOV - nur für Titel): | 1polig | Querschnitt (num): | 10 mm² | Anzahl Teilungen: | 6 | Polzahl: | 1 | Anzahl Reihen: | 1 | Produkt-Art: | Phasenschiene |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016779463102, ABB, 2CDL210001R1006, PS1/6, 2509128374 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 1,13* | € 1,69* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,43* | € 2,10* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,47* | € 2,19* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,49* | € 2,21* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,71* | € 2,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|