Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel 3900222 Abzweigkasten (L x B x H) 170 x 300 x 450 mm Lichtgrau (RAL 7035) IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1826920-BP
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     3900222
EAN/GTIN:
     4012591653042
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hensel 3900222 Abzweigkasten (L x B x H) 170 x 300 x 450 mm Lichtgrau (RAL 7035) IP65 1 St.

Hensel Kabelabzweigkasten K 1205

16-150 mm², Cu/Alu 3~
mit Klemmen
plombierbar

Kabelabzweigkasten K 1205

Ausstattung:
5-polig je Pol 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm², Leiter können von vorne in die Klemmstelle eingelegt werden, Klemmentechnik siehe technischer Anhang DK-Kabelabzweigkästen
Anbau-Kabelstutzen, Anbauflansche und sonstiges Zubehör nach Bedarf gesondert bestellen
Aluminiumleiter müssen vor dem Anschließen entsprechend den einschlägigen technischen Empfehlungen vorbereitet werden, siehe technische Information Aluminiumleiter.
für die geschützte Installation
Farbton: grau, RAL 7035

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Material: PC · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 450 mm · Produktabmessung, Länge: 170 mm · Schutzart: IP65

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 170 x 300 x 450 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
450 mm
Produktabmessung, Länge:
170 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
Hensel
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Material:
PC
Produkt-Art:
Abzweigkasten
Weitere Suchbegriffe: hensel abzweigdose ip 65, abox, abox ip65, Hensel, 3900222, K 1205, Verteilerdose, klemmdose
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 381,55*
€ 430,68*
€ 5,95*
ab € 383,41*
€ 433,09*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 390,51*
€ 439,10*
Frei Haus
ab € 390,99*
€ 441,25*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 447,13*
€ 501,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,61*
€ 596,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,27*
€ 594,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,21*
€ 579,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,79*
€ 565,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,13*
€ 532,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,11*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel
MI AL 40
ab € 9,52*
Zubehör
Hensel
4012591771753
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
4012591102113
ab € 7,43*
Zubehör
Hensel
4012591102809
ab € 11,38*
Zubehör
Hensel
4012591102823
ab € 22,02*
Zubehör
Hensel
4012591117803
ab € 29,23*
Zubehör
Hensel
4012591132974
ab € 31,46*
Zubehör
Hensel
3600188
ab € 1,16*
Zubehör
Hensel
3600189
ab € 2,03*
Zubehör
Hensel
20001031
ab € 51,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.