Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1826898-BP Herst.-Nr.: 2CDE103001R1901 EAN/GTIN: 4016779653497 |
| |
|
| | |
| ABB 2CDE103001R1901 Lasttrennschalter 3polig 63 A 230 V 1 St.
ABB ILTS-E3D0 Sicherungs-/Lasttrennschalter
ABB ILTS-E3D0. Produktfarbe: Weiß. Breite: 81 mm, Tiefe: 70 mm, Höhe: 90 mm
Technische Daten: Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 63 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Breite: 81 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 70 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 81 x 90 x 70 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 70 mm | Produktabmessung, Höhe: | 90 mm | Produktabmessung, Breite: | 81 mm | Nennstrom - gerundet: | 63 A | Marke: | ABB | Polzahl (LOV - nur für Titel): | 3polig | Nennstrom: | 63 A | Nennspannung: | 230 V | Polzahl (num): | 3 | Produkt-Art: | Lasttrennschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lasttrenner, ABB, 2CDE103001R1901, ILTS-E3D0 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 38,73* | € 51,85* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 40,42* | € 51,86* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 40,69* | € 51,88* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 41,56* | € 52,88* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 42,12* | € 54,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|