Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ILTS-E3D0 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB ILTS-E3D0 Stromunterbrecher
ABB ILTS-E3D0 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE9-55493343
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDE103001R1901
EAN/GTIN:
     4016779653497
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
abb lasttrennschalter 3polig 63a
lasttrenner abb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
420 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
GMN 977120P0020
ab € 0,65*
Zubehör
ABB
GMN 977120P0021
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.