Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1826897-BP Herst.-Nr.: 2CDS200936R0001 EAN/GTIN: 4016779648820 |
| |
|
| | |
| ABB S2C-H11L Hilfsschalter 1 St.
ABB STOTZ-KONTAKT ABB S2C-H11L Hilfskontakt
Nutzbar für: S200, S200M, S200P und S200S Serie Nutzbar für Produktklasse: Leitungsschutzschalter
Anzeige der Position der Kontakte des Geräts. Auf der linken Seite der MCBs montiert werden. Passend für MCBs S 200 Serie.
Ausstattung: Leistungsverlust 1 W
Technische Daten: Polzahl (LOV): 1polig · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 115 mm · Produktabmessung, Tiefe: 104 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 20 x 115 x 104 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 104 mm | Produktabmessung, Höhe: | 115 mm | Produktabmessung, Breite: | 20 mm | Marke: | ABB | Polzahl (LOV): | 1polig | Typ (Hersteller-Typ): | S2C-H11L | Produkt-Art: | Hilfsschalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,08* | € 18,79* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,79* | € 18,81* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,71* | € 19,99* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 14,85* | € 20,08* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,18* | € 21,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|