Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1826895-BP Herst.-Nr.: 2CDL231001R1009 EAN/GTIN: 4016779463508 |
| |
|
| | |
| ABB 2CDL231001R1009 Phasenschiene Anzahl Reihen 3 3polig 10 mm² 1 St.
ABB PS3/9 1Stück(e) 158mm Sammelschiene
Passend für: S200, F200, DDA200 Geeignet für Produktklasse: Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz
ABB PS3/9. Menge pro Packung: 1 Stück(e)
Technische Daten: Anzahl Reihen: 3 · Anzahl Teilungen: 9 · Polzahl: 3 · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Produktabmessung, Breite: 21 mm · Produktabmessung, Höhe: 27 mm · Produktabmessung, Länge: 158 mm · Querschnitt (num): 10 mm²
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 158 x 21 x 27 mm | Produktabmessung, Höhe: | 27 mm | Produktabmessung, Länge: | 158 mm | Produktabmessung, Breite: | 21 mm | Marke: | ABB | Polzahl (LOV - nur für Titel): | 3polig | Querschnitt (num): | 10 mm² | Anzahl Teilungen: | 9 | Polzahl: | 3 | Anzahl Reihen: | 3 | Produkt-Art: | Phasenschiene |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016779463508, ABB, 2CDL231001R1009, PS3/9, 2509128403 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 3,83* | € 5,29* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,75* | € 5,30* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 3,78* | € 5,31* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,97* | € 5,48* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,72* | € 6,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|