Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit 464440 Klappkasten-Magazin VarioPlus ProFlip 6 (B x H x T) 600 x 115 x 95 mm Blau, Transparent 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1826858-BP
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     464440
EAN/GTIN:
     4005187644401
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Allit 464440 Klappkasten-Magazin VarioPlus ProFlip 6 (B x H x T) 600 x 115 x 95 mm Blau,Transparent 1 St.

Klappschüttenmagazin VarioPlus ProFlip 6, blau

Klappschüttenmagazin VarioPlus ProFlip. Kunststoff-Kleinteilemagazine mit herausnehmbaren Klappschütten.

Ausstattung:
Klappschütte herauskippbar und herausnehmbar, dadurch leichtes Befüllen und Entnehmen · Aufeinandersetzbar oder an der Wand zu befestigen, kombinierbar ausbaufähig bis zur Großanlage · Wandrahmen, Stand- und Fahrregal erhältlich mit innovativem Befestigungssystem.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau,Transparent · Material: Polystyrol · Produktabmessung, Breite: 600 mm · Produktabmessung, Höhe: 115 mm · Produktabmessung, Tiefe: 95 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 600 x 115 x 95 mm
Herstellerfarbe:
Blau | Transparent
Produktabmessung, Tiefe:
95 mm
Produktabmessung, Höhe:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
600 mm
Marke:
Allit
Farbe:
blau | transparent
Material:
Polystyrol
Produkt-Art:
Klappkasten-Magazin
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, klarsicht-magazin allit, klarsicht-magazin, Allit, 464440, VarioPlus ProFlip 6, lagerkasten, lagerkästen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,52*
€ 16,75*
€ 5,50*
ab € 10,42*
€ 16,77*
Lager 102
60
Frei Haus
ab € 16,95*
€ 25,13*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 20,47*
€ 29,15*
€ 3,50*
ab € 23,90*
€ 33,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Allit
464430
ab € 16,72*
Sonstiges
Allit
464450
ab € 7,84*
Sonstiges
Allit
464500
ab € 4,37*
Sonstiges
Allit
464550
ab € 32,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.