Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit 464550 Wandmontageset für Klappschüttenmagazin VarioPlus ProFlip WD 60 (B x H x T) 600 x 615 x 40 mm Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1826873-BP
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     464550
EAN/GTIN:
     4005187645507
Suchbegriffe:
Wand-Regal
Wandregal
wand regal
Allit 464550 Wandmontageset für Klappschüttenmagazin VarioPlus ProFlip WD 60 (B x H x T) 600 x 615 x 40 mm Grau,Schwarz 1 St.

Wandmontage VarioPlus ProFlip WD 60

Klappschüttenmagazin VarioPlus ProFlip. Kunststoff-Kleinteilemagazine mit herausnehmbaren Klappschütten.

Ausstattung:
Ermöglicht die Montage an der Wand · Innovativer Befestigungsknopf zur Fixierung der Klappschütten · Wandrahmen mit integrierter Wasserwaage für eine leichte Montage.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau,Schwarz · Material: Aluminium,Stahl · Produktabmessung, Breite: 600 mm · Produktabmessung, Höhe: 615 mm · Produktabmessung, Tiefe: 40 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 600 x 615 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Grau | Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
615 mm
Produktabmessung, Breite:
600 mm
Marke:
Allit
Farbe:
grau | schwarz
Material:
Aluminium | Stahl
Produkt-Art:
Wandmontageset für Klappschüttenmagazin
Weitere Suchbegriffe: Allit, 464550, VarioPlus ProFlip WD 60, lagerkasten, lagerkästen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,56*
€ 47,17*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 34,14*
€ 47,18*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 36,40*
€ 50,76*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 44,70*
€ 60,02*
€ 3,50*
ab € 49,98*
€ 67,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allit
464400
ab € 67,66*
Zubehör
Allit
464410
ab € 38,21*
Zubehör
Allit
464430
ab € 16,73*
Zubehör
Allit
464450
ab € 7,87*
Zubehör
Allit
464420
ab € 32,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.