Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer HD75 Heizdecke 100 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1826730-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     42416
EAN/GTIN:
     4211125424169
Suchbegriffe:
Heizdecke
Wärmedecke
Heiz-Kissen
Heizkissen
Beurer HD75 Heizdecke 100 W Weiß

HD 75 Cosy White Wärmezudecke

Sechs Temperaturstufen mit elektronischer Regelung
Beurer Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
Abschaltautomatik nach drei Stunden

Die Wärmezudecke aus Flauschmaterial von Beurer bietet Ihnen dank der sechs individuell einstellbaren Temperaturstufen wohlige Wärme ganz nach Ihren persönlichen Bedürfnissen. Nutzen Sie die wärmende Decke sowohl als Kuschelheizdecke für gemütliche Momente auf dem Sofa als auch als Wärmdecke in der Nacht oder an lauen Sommerabenden auf der Terrasse oder dem Balkon. Selbst ohne die Nutzung der Wärmefunktion ist die 180 x 130 cm große HD 75 die perfekte Decke für jeden Tag. Dank abnehmbarer Zuleitung ist das elektrische Kissen maschinenwaschbar bei 30° Grad. Das Beurer Sicherheitssystem verhindert ein Überhitzen durch automatische Abschaltung.

Ausstattung:
Traumhaft weich und kuschelig
6 Temperaturstufen
Beleuchtete Funktionsanzeige
Elektronische Temperaturregelung
Abschaltautomatik nach ca. 3 Stunden
BSS (Beurer Sicherheits System)
Produktmaße: 180 x 130 cm
Abnehmbarer Schalter
Maschinenwaschbar bis 30 °C
Öko-Tex 100 Stoff

Technische Daten:
Anzahl Schaltstufen: 6 · Gewicht: 1895 g · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 100 W · Produktabmessung, Breite: 180 cm · Produktabmessung, Länge: 130 cm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Lieferumfang:
Heizdecke HD75,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 130 cm x 180 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
130 cm
Produktabmessung, Breite:
180 cm
Marke:
Beurer
Farbe:
weiß
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Leistung:
100 W
Anzahl Schaltstufen:
6
Gewicht:
1895 g
Produkt-Art:
Heizdecke
Weitere Suchbegriffe: Wärme-Unterbett, Wärmeunterbett, heizdecke beurer, heizdecke, Beurer, 42416, HD75, Wärmetherapie, wärmekissen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,22*
€ 69,27*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 56,05*
€ 69,28*
€ 5,46*
ab € 59,33*
€ 72,38*
Frei Haus
ab € 60,59*
€ 73,95*
€ 3,50*
ab € 62,78*
€ 76,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.