Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme ECOline 300-1400mA 1-10V LED-Konverter 40 W 32 V/DC Betriebsspannung max.: 240 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-181972-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62517800
EAN/GTIN:
     4021553007526
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
LED Treiber
Barthelme ECOline 300-1400mA 1-10V LED-Konverter 40 W 32 V/DC Betriebsspannung max.: 240 V/AC

LED-Konverter ECOline

Dieser Konverter zeichnet sich durch einen sehr guten Wirkungsgrad von 97% aus. Dadurch lassen sich in Verbindung mit LEDs Beleuchtungslösungen mit einer hohen Lumen/Watt-Effizienz realisieren.

Ausstattung:
Dimmfunktion über Signal 1 - 10 V.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anzahl LEDs (max.): 9 · Ausgangsspannung (max.): 32 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 16 V/DC · Ausgangsstrom (min.): 300 mA · Betriebsspannung max.: 240 V/AC · Betriebsspannung min.: 110 V/AC · Für LED: 4 - 9 HighPower-LEDs · Leistung: 40 W · Produktabmessung, Breite: 42 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 156 mm · Temperatur (max.): 60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: ECOline 300-1400mA 1-10V dimmbar

Hinweis:
Der Ausgangsstrom (300 - 1400 mA) wird durch Widerstände eingestellt. Bitte beachten Sie die Tabelle im Datenblatt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 156 x 42 x 32 mm
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Länge:
156 mm
Produktabmessung, Breite:
42 mm
Marke:
Barthelme
Anzahl LEDs (max.):
9
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Ausgangsstrom (min.):
300 mA
Ausgangsspannung (max.):
32 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
16 V/DC
Leistung:
40 W
Betriebsspannung min.:
110 V/AC
Typ:
ECOline 300-1400mA 1-10V dimmbar
Für LED:
4 - 9 HighPower-LEDs
Betriebsspannung (Bereich):
110 - 240 V/AC
Betriebsspannung max.:
240 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
LED-Konverter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: LED-Konverter, LED-Netzteil, led treiber 40w, led treiber, barthelme led treiber, 4021553007526, Barthelme, 62517800, ECOline 300-1400mA 1-10V, ledtreiber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,12*
€ 55,00*
€ 5,46*
ab € 40,84*
€ 55,01*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,84*
€ 55,13*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 46,68*
€ 62,84*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 64,3161*
€ 83,0661*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.