Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harvatek INL-5AHIR30 IR-Emitter 940 nm 45 ° 5 mm radial bedrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-181715-BP
Hersteller:
     Harvatek
Herst.-Nr.:
     INL-5AHIR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir emitter
Harvatek INL-5AHIR30 IR-Emitter 940 nm 45 ° 5 mm radial bedrahtet

IR-Emitter

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 45 ° · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 1.7 V · Durchlassstrom I(F): 50 mA · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Strahlstärke I(e): 30 mW/sr · Typ: INL-5AHIR30 · Wellenlänge: 940 nm

Hinweis:
LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden, sollte keine Strombegrenzung integriert sein. Wellenlängen im Infrarotbereich sind für das menschliche Auge nicht sichtbar.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Harvatek
Marke:
Harvatek
Wellenlänge:
940 nm
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
50 mA
Durchlassspannung U(F):
1.7 V
Strahlstärke I(e):
30 mW/sr
Abstrahlwinkel:
45 °
Typ:
INL-5AHIR30
Produkt-Art:
IR-Emitter
Weitere Suchbegriffe: Harvatek, INL-5AHIR30, IR-Sender, IR-Indikator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
811
10
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,37*
10
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,39*
8 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,39*
€ 1,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kingbright
RTC-52
ab € 0,26*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52-VE100
ab € 16,08*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50100
ab € 0,114*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50150
ab € 0,124*
Sonstiges
Signal Construct
DMC50
ab € 0,05*
Sonstiges
Signal Construct
SMK1089
ab € 2,57*
Sonstiges
Signal Construct
SML1089
ab € 2,77*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1089
ab € 0,78*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1 089
ab € 0,88*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1089
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.