Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crydom Halbleiterrelais PFE380D25 25 A Schaltspannung (max.): 530 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-181633-BP
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     PFE380D25
EAN/GTIN:
     4016138086263
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
crydom halbleiterrelais
halbleiterrelais
Crydom Halbleiterrelais PFE380D25 25 A Schaltspannung (max.): 530 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.

Elektronisches SIL-Lastrelais PF-Serie

Kompaktes, anschlussfertiges Modul für Leiterplattenmontage (SIL) mit integriertem Kühlkörper. SCR-Ausgang für schwere industrielle Belastung. Last-Strom bei Zwangs-/Konvektionskühlung max. 25 A bzw. max. 10 A.

Technische Daten:
Last-Strom (max.): 25 A · Produktabmessung, Breite: 22.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 34.3 mm · Produktabmessung, Länge: 43.1 mm · Schaltspannung (max.): 530 V/AC · Schaltspannung (min.): 48 V/AC · Schaltungsart (Relais): Nullspannungsschaltend · Steuerspannung (max.): 32 V/DC · Steuerspannung (min.): 15 V/DC · Stoß-Strom (max.): 30 A · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Hinweis:
Zulassungen UL, VDE.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
34.3 mm
Produktabmessung, Länge:
43.1 mm
Produktabmessung, Breite:
22.8 mm
Steuerspannungs-Bereich:
15 - 32 V/DC
Marke:
Crydom
Schaltungsart (Relais):
Nullspannungsschaltend
Typ (Hersteller-Typ):
PFE380D25
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
15 V/DC
Last-Strom (max.):
25 A
Stoß-Strom (max.):
30 A
Schaltspannung (max.):
530 V/AC
Schaltspannung (min.):
48 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Crydom, PFE380D25, sil lastrelais, print lastrelais, elektronisches relais
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 34,16*
€ 47,17*
1
€ 8,95*
ab € 29,59*
€ 47,18*
1
€ 5,90*
ab € 34,22*
€ 48,61*
2
Frei Haus
ab € 39,64*
€ 52,86*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 43,41*
€ 57,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.