Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo Nexensos 32208548 M222 PT100 Temperatursensor -70 bis +500 °C 100 Ω 3850 ppm/K radial bedrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-181390-BP
Hersteller:
     Yageo Nexensos
Herst.-Nr.:
     32208548
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
pt100
Yageo Nexensos 32208548 M222 PT100 Temperatursensor -70 bis +500 °C 100 Ω 3850 ppm/K radial bedrahtet

Platin-Temperatur-Sensor bedrahtet

Der bedrahtete Platin-Temperatursensor wird typischerweise in den Bereichen Automobil, Haushaltsgeräte, Klima- und Heizungstechnik, Prozessindustrie und Medizintechnik eingesetzt.

Ausstattung:
Mit Anschlussdraht 10 mm lang (Ni-Pt-Manteldraht).

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Lötpins · Ausführung (Sensoren): PT100 · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Genauigkeitsklasse (Sensoren): B (F0.30) · Grundwiderstand: 100 Ω · Messbereich Temperatur (max.): +500 °C · Messbereich Temperatur (min.): -70 °C · Produktabmessung, Breite: 2.1 mm · Produktabmessung, Länge: 2.3 mm · Temperatur-Koeffizient: 3850 ppm/K · Weitere technische Daten: Signal: DIN EN 60751 · Ausführung (Sensorelement): Ohne Gehäuse

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 2.3 mm x 2.1 mm
Produktabmessung, Länge:
2.3 mm
Produktabmessung, Breite:
2.1 mm
Messbereich Temperatur:
-70 bis +500 °C
Marke:
Yageo Nexensos
Genauigkeitsklasse (Sensoren):
B (F0.30)
Anschluss (Sensoren):
Lötpins
Ausführung (Sensoren):
PT100
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
M222
Grundwiderstand:
100 Ω
Messbereich Temperatur (max.):
+500 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-70 °C
Temperatur-Koeffizient:
3850 ppm/K
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Temperatursensor
Weitere Suchbegriffe: Yageo Nexensos, 32208548, M222, heraeus, Pt100
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5253
1
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,71*
3
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 3,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0541 0230-10
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.