Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 62399201 62399201 Profil Aluminium (L x B x H) 1000 x 18.4 x 13 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-181288-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399201
EAN/GTIN:
     4021553852478
Suchbegriffe:
Befestigungselement Lichtbandsystem
Flachprofil
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
Barthelme 62399201 62399201 Profil Aluminium (L x B x H) 1000 x 18.4 x 13 mm

BARdolino Aluprofil-Serie für LED-Streifen

Aluminium-Profil flach für das Verbauen von LED-Streifen. Einfach LED-Streifen einkleben, mit den Halteclips befestigen - fertig. Dient zusätzlich der besseren Wärmeableitung und dem mechanischen Schutz. Zum Aufbau einer professionellen LED-Lichtleiste benötigen Sie ein Aluprofil, eine Abdeckung, zwei Endkappen flach sowie ein Halteclip-/-Klammern-Set.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Ausführung (allgemein): Aluminium-Profil flach 1 m / (B x H) mm 18,4 x 13 · Herstellerfarbe: Aluminium (eloxiert) · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 18.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · Typ: 62399201

Lieferumfang:
Aluprofil flach 1 m.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 1000 x 18.4 x 13 mm
Herstellerfarbe:
Aluminium (eloxiert)
Produktabmessung, Höhe:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Produktabmessung, Breite:
18.4 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Barthelme
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Aluminium
Ausführung (allgemein):
Aluminium-Profil flach 1 m / (B x H) mm 18|ツ|4 x 13
Typ:
62399201
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Profil
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,38*
€ 6,67*
€ 4,00*
ab € 4,08*
€ 6,67*
€ 5,46*
ab € 4,53*
€ 6,87*
€ 3,90*
ab € 5,15*
€ 7,68*
Lager 102
122
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 9,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62398605
ab € 3,53*
Zubehör
Josef Barthelme
62399396
ab € 9,09*
Zubehör
Josef Barthelme
62399604
ab € 1,09*
Zubehör
Josef Barthelme
62398614
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.