Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 62399201 62399201 Profil Aluminium (L x B x H) 1000 x 18.4 x 13mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q69566
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399201
EAN/GTIN:
     4021553852478
Suchbegriffe:
Befestigungselement Lichtbandsystem
Flachprofil
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
Aluminium-Profil flach für das Verbauen von LED-Streifen. Einfach LED-Streifen einkleben, mit den Halteclips befestigen - fertig. Dient zusätzlich der besseren Wärmeableitung und dem mechanischen Schutz. Zum Aufbau einer professionellen LED-Lichtleiste benötigen Sie ein Aluprofil, eine Abdeckung, zwei Endkappen flach sowie ein Halteclip-/-Klammern-Set.
Lieferumfang:
Aluprofil flach 1 m.
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Länge:
1000 mm
Farbe:
grau
Breite:
18.4 mm
Typ:
62399201
Ausführung:
Aluminium-Profil flach 1 m / (B x H) mm 18,4 x 13
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Aluminium (eloxiert)
Kategorie:
Profil
Produkt-Art:
Profil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,37*
€ 6,65*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,07*
€ 6,65*
€ 5,46*
ab € 4,52*
€ 6,86*
€ 3,90*
ab € 5,14*
€ 7,68*
1 Tag
103
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 8,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62398605
ab € 3,53*
Zubehör
Josef Barthelme
62399396
ab € 9,09*
Zubehör
Josef Barthelme
62399604
ab € 1,09*
Zubehör
Josef Barthelme
62398614
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.