Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe alu BARdolino L18,4mm H13mm 62398605


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappe flach 62398605
Endkappe flach 62398605
Artikel-Nr.:
     262-E028J32
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62398605
EAN/GTIN:
     4021553014227
Suchbegriffe:
Endkappe für LED-Streifen Profile
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Endkappe alu BARdolino L18,4mm H13mm 62398605
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Breite:
3 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
13 mm
Länge:
18.4 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,53*
€ 5,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,55*
€ 5,53*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,69*
€ 5,74*
€ 3,90*
ab € 4,00*
€ 6,19*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4,9923*
€ 7,5423*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62399202
ab € 9,31*
Zubehör
Josef Barthelme
62399201
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.