Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 62399101 62399101 Profil Aluminium (L x B x H) 1000 x 18.4 x 19.7 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-181287-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399101
EAN/GTIN:
     4021553852447
Suchbegriffe:
Befestigungselement Lichtbandsystem
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Barthelme 62399101 62399101 Profil Aluminium (L x B x H) 1000 x 18.4 x 19.7 mm

BARdolino Aluprofil-Serie für LED-Streifen

Aluminium-Profil hoch für das Verbauen von LED-Streifen. Einfach LED-Streifen einkleben, mit den Halteclips befestigen - fertig. Dient zusätzlich der besseren Wärmeableitung und dem mechanischen Schutz. Zum Aufbau einer professionellen LED-Lichtleiste benötigen Sie ein Aluprofil, eine Abdeckung, zwei Endkappen hoch sowie ein Halteclip-/-Klammern-Set.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Ausführung (allgemein): Aluminium-Profil hoch 1 m / (B x H) mm 18,4 x 19,7 · Herstellerfarbe: Aluminium (eloxiert) · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 18.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 19.7 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · Typ: 62399101

Lieferumfang:
Aluprofil hoch 1 m.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 1000 x 18.4 x 19.7 mm
Herstellerfarbe:
Aluminium (eloxiert)
Produktabmessung, Höhe:
19.7 mm
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Produktabmessung, Breite:
18.4 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Barthelme
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Aluminium
Ausführung (allgemein):
Aluminium-Profil hoch 1 m / (B x H) mm 18|ツ|4 x 19|ツ|7
Typ:
62399101
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Profil
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Profil für LED-Bänder, Profile für LED-Streifen, Leuchtenprofil, led-band profil, 04021553852447, 02050000766848, 4021553852447, Barthelme, 62399101
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,08*
€ 10,19*
€ 5,95*
ab € 7,09*
€ 10,21*
€ 4,00*
ab € 5,90*
€ 10,87*
€ 3,90*
ab € 8,02*
€ 11,57*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 8,39*
€ 12,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62399351
ab € 7,70*
Zubehör
Josef Barthelme
50990091
ab € 0,88*
Zubehör
Josef Barthelme
50990291
ab € 0,76*
Zubehör
Josef Barthelme
62399311
ab € 4,51*
Zubehör
Josef Barthelme
62399371
ab € 3,84*
Zubehör
Josef Barthelme
62399603
ab € 1,10*
Zubehör
Josef Barthelme
62398613
ab € 6,94*
Zubehör
Josef Barthelme
62399369
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.