Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BARdolino Alu Profil hoch 1m 62399101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BARdolino Alu Profil hoch 1m 62399101
BARdolino Alu Profil hoch 1m 62399101
Artikel-Nr.:
     3517A-46098714
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399101
EAN/GTIN:
     4021553852447
Suchbegriffe:
Befestigungselement Lichtbandsystem
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil

BARdolino Alu Profil hoch 1m 62399101

Hochwertiges Aluminiumprofil hoch, eloxiert, zum Schutz der LED, ideal zur zusätzlichen Kühlung des LED Streifens, Abmessungen (BxH): 18,4x19,7mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Breite:
18,4 mm
Höhe:
19,7 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 7,07*
€ 10,14*
€ 5,95*
ab € 7,10*
€ 10,18*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 7,66*
€ 11,52*
€ 3,90*
ab € 8,02*
€ 11,54*
€ 4,00*
ab € 5,91*
€ 11,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62399351
ab € 7,71*
Zubehör
Josef Barthelme
50990091
ab € 0,88*
Zubehör
Josef Barthelme
50990291
ab € 0,69*
Zubehör
Josef Barthelme
62399311
ab € 4,24*
Zubehör
Josef Barthelme
62399371
ab € 3,85*
Zubehör
Josef Barthelme
62399603
ab € 1,10*
Zubehör
Josef Barthelme
62398613
ab € 6,87*
Zubehör
Josef Barthelme
62399369
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.