Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BARdolino Alu Profil hoch 1m 62399101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BARdolino Alu Profil hoch 1m 62399101
BARdolino Alu Profil hoch 1m 62399101
Artikel-Nr.:
     6012B-46098714
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399101
EAN/GTIN:
     4021553852447
Suchbegriffe:
Befestigungselement Lichtbandsystem
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil

BARdolino Alu Profil hoch 1m 62399101

Hochwertiges Aluminiumprofil hoch, eloxiert, zum Schutz der LED, ideal zur zusätzlichen Kühlung des LED Streifens, Abmessungen (BxH): 18,4x19,7mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Breite:
18,4 mm
Höhe:
19,7 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,90*
€ 10,18*
€ 5,00*
ab € 7,08*
€ 10,21*
€ 5,95*
ab € 7,09*
€ 10,22*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,02*
€ 11,59*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,40*
€ 12,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62399351
ab € 7,72*
Zubehör
Josef Barthelme
50990091
ab € 0,88*
Zubehör
Josef Barthelme
50990291
ab € 0,76*
Zubehör
Josef Barthelme
62399311
ab € 4,00*
Zubehör
Josef Barthelme
62399371
ab € 3,84*
Zubehör
Josef Barthelme
62399603
ab € 1,10*
Zubehör
Josef Barthelme
62398613
ab € 6,92*
Zubehör
Josef Barthelme
62399369
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.