| |
|
| Artikel-Nr.: 102-180998-BP Herst.-Nr.: SMB1149 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LED-Fassung für 10 mm LED
Technische Daten: Gewinde-Maß: M14 · Herstellerfarbe: Chrom · Inhalt: 1 St. · LED-Besonderheiten: Innenreflektor · Material: Metall · Material-Eigenschaft: glänzend,verchromt · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Passend für: LED 10 mm · Produkt-Art: LED-Fassung · RoHS-konform: Ja · Typ: SMB1149
Hinweis: Lieferung ohne LED. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Chrom | Marke: | Signal Construct | Farbe: | grau | Passend für (LEDs): | LED 10 mm | LED-Besonderheiten: | Innenreflektor | Montageart (LEDs): | Schraubbefestigung | Material: | Metall | Material-Eigenschaft: | glänzend | verchromt | Gewinde-Maß: | M14 | Typ: | SMB1149 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | LED-Fassung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signal Construct, SMB1149, ledfassung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,71* | € 3,23* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,40* | € 3,24* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,02* | € 3,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|