Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung für LEDs; 10mm; Chrom; Metall; konkav


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassung für LEDs; 10mm; Chrom; Metall; konkav
Fassung für LEDs; 10mm; Chrom; Metall; konkav
Artikel-Nr.:
     2805-SMB1149
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMB1 149
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
Hersteller: SIGNAL-CONSTRUCT
Durchmesser der Montageöffnung: 14,2mm
Material: Metall
Durchmesser LED-Diode: 10mm
Beschichtungsmaterial: Chrom
LED Fassung-Art: konkav
Ausführung der Fassung: mit Kunststoffblende
LED Dioden Zubehör-Typ: Fassung für LEDs
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,40*
€ 3,22*
€ 4,00*
ab € 1,69*
€ 3,46*
1 Tag
316
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.