Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct SMB1149 SMB1149 LED-Fassung Metall Passend für (LEDs) LED 10mm Schraubbefestig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q67006
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMB1149
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
led fassung

Hinweise:
Lieferung ohne LED.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Typ:
SMB1149
Material:
Metall
LED-Besonderheiten:
Innenreflektor
Montageart:
Schraubbefestigung
Herstellerfarbe:
Chrom
Gewinde-Maß:
M14
Kategorie:
LED-Fassung
Passend für:
LED 10 mm
Material-Eigenschaft:
glänzend + verchromt
Produkt-Art:
LED-Fassung
Weitere Suchbegriffe: Signal Construct, ledfassung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,71*
€ 3,22*
€ 5,90*
ab € 1,40*
€ 3,24*
1 Tag
437
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.