Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom HSMW-C191 SMD-LED 0603 Weiß 200 mcd 140 ° 20 mA 3.6 V Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-180479-BP
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HSMW-C191
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
smd-led 3,6v
Broadcom HSMW-C191 SMD-LED 0603 Weiß 200 mcd 140 ° 20 mA 3.6 V Tape cut

Standard Chip-LED 0,6 mm Höhe im 0603 Gehäuse

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 140 ° · Ausführung (allgemein): Top Mount · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0603 · Durchlassspannung U(F): 3.6 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Farb-Koordinaten: x = 0.29/y = 0.27 · Herstellerfarbe: Weiß · Lichtstärke I(V): 200 mcd · Produktabmessung, Höhe: 0.6 mm · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: HSMW-C191 · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
0.6 mm
Marke:
Broadcom
Farbe:
weiß
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0603
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Ausführung (allgemein):
Top Mount
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
3.6 V
Lichtstärke I(V):
200 mcd
Abstrahlwinkel:
140 °
Typ:
HSMW-C191
Farb-Koordinaten:
x = 0.29/y = 0.27
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
SMD-LED
Weitere Suchbegriffe: Broadcom, HSMW-C191, 691-0451, led
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,45*
Lager 102
1234
10
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,46*
1
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 1,20*
1 Tag
58497
1
€ 14,99*
ab € 0,378*
€ 1,624*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,36*
Zubehör
Infineon
BCR402UE6327HTSA1
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.