| |
|
| Artikel-Nr.: 102-180102-BP Herst.-Nr.: KP-2012EC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kingbright KP-2012EC SMD-LED 0805 Rot 12 mcd 120 ° 20 mA 2 V Tape cut
SMT-LED im 0805 Gehäuse
Technische Daten: Abstrahlwinkel: 120 ° · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0805 · Durchlassspannung U(F): 2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Herstellerfarbe: Rot · Lichtstärke I(V): 12 mcd · Typ: KP-2012EC · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut · Wellenlänge: 625 nm
Hinweis: Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Rot | Marke: | Kingbright | Wellenlänge: | 625 nm | Farbe: | rot | Verpackungsart (Bauteile): | Tape cut | Bauform (Widerstand/Kondensator): | 0805 | Bauart (Widerstand/Kondensator): | SMD | Durchlassstrom I(F): | 20 mA | Durchlassspannung U(F): | 2 V | Lichtstärke I(V): | 12 mcd | Abstrahlwinkel: | 120 ° | Typ: | KP-2012EC | Produkt-Art: | SMD-LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kingbright, KP-2012EC, 861-0030, LED |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,042* | € 0,0654* | | | | | | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,0718* | € 0,0885* | | | | | 1 Tag | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,0601* | € 0,0923* | | | | Lager 102 | | | | 30 | | Frei Haus | ab € 0,0715* | € 0,1224* | | | | | | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,08* | € 0,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3,672* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|