Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT KP-2012EC LED, SMD 0805 ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2449793
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KP-2012EC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
smd-led kingbright
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • LED-Bauform: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Linsenform: Rechteckig
  • LED-Farbe: Rot
  • Lichtstärke: 8 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 617 nm
  • Abstrahlwinkel: 120 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, KINGBRIGHT, KP-2012EC, 2449793, 244-9793
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4 Tage
    488000
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,0415*
    € 0,0693*
    100
    € 4,00*
    ab € 0,0405*
    € 0,0844*
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,0708*
    € 0,0973*
    Lager 139
    58000
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,0599*
    € 0,1009*
    2 Tage
    905
    30
    Frei Haus
    ab € 0,0711*
    € 0,1343*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,1009*
    € 0,12007
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0898*
    € 0,10686
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0879*
    € 0,1046
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0711*
    € 0,08461
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0599*
    € 0,07128
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 201,80* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 140,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.