Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608577161 HSS Metall-Spiralbohrer 4 mm Gesamtlänge 75 mm DIN 338 Zylinderschaft 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1785158-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608577161
EAN/GTIN:
     3165140906708
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Bosch Accessories 2608577161 HSS Metall-Spiralbohrer 4 mm Gesamtlänge 75 mm DIN 338 Zylinderschaft 2 St.

Metallspiralbohrer HSS PointTeQ, DIN 338, 4,0 mm, 2er-Pack

Selbstzentrierende Spitze verhindert Wandern, wodurch schnelles und einfaches Anbohren möglich ist
Erhöhte Bohrrate erzeugt weniger Hitze und Verschleiß
PointTeQ-Design an der Bohrspitze bleibt scharf und hält Dauereinsatz stand

Der HSS-Spiralbohrer PointTeQ ermöglicht schnelles Bohren in Metall aufgrund des PointTeQ-Designs an der Bohrspitze. Schnelles und einfaches Anbohren ist möglich, da die selbstzentrierende Spitze Wandern verhindert. Aufgrund der erhöhten Bohrrate werden weniger Hitze und Verschleiß erzeugt. Das PointTeQ-Design an der Bohrspitze bleibt scharf und hält Dauereinsatz stand. Dieser Bohrer ist zum Bohren von Durchgangs- und Zentrierlöcher in legierten und unlegierten Stahl, in Nichteisenmetalle, Gussstahl, Gusseisen und Kunststoff. Der Schaft ist zylindrisch (der Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser). Er wird mit Bohrständern und Bohrschraubern verwendet. Es besteht ein niedriges Bruchrisiko, besonders für Bohrer mit einem Durchmesser unter 6 mm, da der Bohrer so hergestellt wurde, dass er einen hochelastischen Körper hat. Die mit Schwarzoxid beschichtete Nut ermöglicht eine schnelle Entfernung der Späne. Der HSS-Spiralbohrer PointTeQ ist gemäß DIN 338 hergestellt. Der Bohrer ist Typ N (kleiner Seitenspanwinkel) mit einem Spitzenwinkel von 135 Grad. Durchmesser (D) mm: 4,00, Arbeitslänge (L1) mm: 43

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 43 mm · Bohrloch-Durchmesser: 4 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 75 mm · Material (Bohrer): HSS · Material-Eignung: Metall,Kunststoff · Spitzenwinkel: 135 ° · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Marke:
Bosch Accessories
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eignung:
Metall | Kunststoff
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
4 mm
Arbeits-Länge:
43 mm
Spitzenwinkel:
135 °
Gesamtlänge:
75 mm
DIN-Norm:
DIN 338
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
140
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6814*
€ 0,8221*
3 Tage
200
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,68*
€ 0,94*
8 Tage
5
5
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,68*
€ 0,99*
5 Tage
200
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,68*
€ 1,00*
Lager 102
10
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 3,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.