Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser Components Laserdiode Rot 635 nm 5 mW ADL-63054TL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1782886-BP
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     2008351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiode
laserdiode
Laser Components Laserdiode Rot 635 nm 5 mW ADL-63054TL

Laserdiode 635 nm, 5 mW, 5,6 mm Gehäuse, 50 °C

Laserdiode Rot
5 mW
TO-Gehäuse

Technische Daten:
Betriebsspannung: 2.2 V · Betriebsstrom: 0.033 A · Herstellerfarbe: Rot · Leistung: 5 mW · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm · Temperatur (max.): -10 °C · Temperatur (min.): +50 °C · Typ: ADL-63054TL · Weitere technische Daten: Strahldivergenz: 7.5 x 33 · Strahlrichtungsfehler: ±2 ° · Wellenlänge: 635 nm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 4 mm x 10 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Wellenlänge:
635 nm
Betriebsspannung:
2.2 V
Leistung:
5 mW
Typ:
ADL-63054TL
Betriebsstrom:
0.033 A
Temperatur (max.):
-10 °C
Temperatur (min.):
+50 °C
Produkt-Art:
Laserdiode
Weitere Suchbegriffe: 02050005638966, Laser Components, 2008351, ADL-63054TL, LASER
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 7,88*
€ 12,60*
Lager 102
27
1
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 12,68*
8 Tage
27
3
€ 6,99*
ab € 13,10*
€ 18,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Laser Components
CAX100
€ 5,30*
Sonstiges
Laser Components
CAY046/55
€ 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.